Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Schneidöl 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Schneidöl 5L
Universal Schneidöl 5L
Artikel-Nr.:
     400-1349854
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015561
EAN/GTIN:
     4317784015561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett

Universal Schneidöl 5L


Universal-Schneidöl

•Für alle normalen Einsatzgebiete
•Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen
•Sorgt für optimale Kühlung
•Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
•Hervorragende Kühleigenschaft
•Verlängerung der Werkzeugstandzeit
•Beste Schmierleistung
•Hohe Oberflächengüte
•Vermindert Kraftaufwand
•Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit
•Chlorfrei
•Silikonfrei
•Nicht mit Wasser mischbar
•Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme
•Farbe bernstein (mineralöltypisch)

Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- Inhalt: 5 l
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
4,61 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 5l, Chemisch-Techn., Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Spray, Öle, Schmierleistung, Bohren, Universal-Schneidöl, E-Coll-Schneidöl, Wartungsprodukt, Technik, E-Coll-Universal-Schneidöl, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Bohrung, Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, Standzeit, Universalschneidöl, E-COLL, Coll, Gewinde, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Verschleißschutz, Instanhaltungsprodukt, Produkte, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
4
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 26,48*
2 Tage
40
8
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 26,52*
2 Tage
40
4
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 26,80*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 21,08*
€ 27,13*
Lager 400
40
4
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,016* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 152,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.