Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol
Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol
Artikel-Nr.:
     400-1349667
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     6206009315
EAN/GTIN:
     4103810180729
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Druckluft-Fettpresse 500ccm Nr.18072 Pressol


Druckluft-Fettpressen-Satz Nr. 18 072

•Stahlrohr-Pressenkörper
•Druckübertragung 50:1
•Versorgungsdruck 2 - 8 bar
•Anschlussgewinde M10 x 1
•Passende Fettkartusche 400 g
•Schubstangenbetätigung über L-Griff
•Füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät

Lieferung: Mit Panzerschlauch und Hydraulikmundstück.

Hinweis: Empfohlener Arbeitsdruck 6 bar.






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, Fettpressenzubehör, fettpresse pressol, fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Druckluft-Fettpresse, QR4030032, Druckluft-Presse, Zerstäuber, Druckluft-Fettpressen-Satz, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Fettpressen-Satz, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 31,92*
€ 38,52*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 38,71*
5 Tage
18
€ 4,79*
ab € 31,97*
€ 38,80*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 33,07*
€ 39,85*
Lager 400
22
€ 4,95*
ab € 69,78*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784286701
ab € 0,98*
Zubehör
Format
4317784286718
ab € 0,91*
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,82*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,76*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,16*
Zubehör
Format
4317784091299
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784091282
ab € 2,91*
Zubehör
Format
4317784403788
ab € 3,03*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,03*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 8,89*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,15*
Zubehör
Format
4317784091305
ab € 2,48*
Zubehör
Format
4317784286725
ab € 8,07*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,38*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.