Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelkarre 300 kg mit Kufe Schaufel 250x320 mm Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Stapelkarre 300 kg mit Kufe Schaufel 250x320 mm Luftreifen
Artikel-Nr.:  400-1349126
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4035694002630
EAN:  4035694002630
Stahlrohrkarre

Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen, Höhe 1300 mm, Gesamtbreite 580 mm, Farbe: azurblau RAL 5009 pulverbeschichet, Schaufelmaß 30 x 250 mm, Luftreifen 260 x 85 mm mit Stollenprofil und PVC-Felge, Tragkraft 300 kg.
... > Werkstatteinrichtung > Transportgeräte > Stahlrohrkarre
Weitere Suchbegriffe: Kufenkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, auswechselbaren Gleitkufen, B 580 mm, H 1300 mm, Transportgeräte
Angebote (8)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 105,73*
7 Tage
Frei Haus
€ 109,00*
3 Tage
€ 4,95*
€ 109,27*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 114,47*
9 Tage
€ 7,90*
€ 115,70*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG