Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alukarre 200 kg H 1300 mm Lufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 200 kg H 1300 mm Lufträder 260x85 mm
Alukarre 200 kg H 1300 mm Lufträder 260x85 mm
Artikel-Nr.:
     400-1349122
Hersteller:
     ZEUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694001961
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Alukarre PROFI mit PVC-Felge

Auswechselbare Kunststoffgleitkufen.
Höhe: 1300 mm
Gesamtbreite: 580 mm
Schaufelmaß: 320 x 250 mm
Luftreifen: 260 x 85 mm, mit Stollenprofil
Traglast: 200 kg,
Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftrad, Transportgeräte, PVC-Felge, Alukarre PROFI
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 149,71*
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 153,52*
6 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 138,70*
€ 156,53*
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 171,22*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 147,33*
€ 174,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
2 x kca-000.160-500329
ab € 11,58*
Zubehör
202885
Cordes
kap-710.010-202885
ab € 13,85*
Zubehör
521538
Cordes
rsa-260.005-521538
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG