| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1348469 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4033591019263 EAN/GTIN: 4033591019263 |
| |
|
| | |
| Kreisschneider 00 A MK3 GFS Kreisschneider Typ 00 •Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben, z.B. aus Metallen und Kunststoffen •Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer •Mit GFS Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden •Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich •Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,648 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschrauben, 00a, Senkkopfschrauben, Ziehschnitt, GFS, 00+00a, mit, Typ, Marchner, System, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,28* | € 328,26* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,10* | € 329,89* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,22* | € 331,28* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,21* | € 352,27* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 499,99* | € 537,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|