|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1348464 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033591019201 |
| |
|
|  |  |
 | Kreisschneider "System Marchner" Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben aus Metallen, Kunststoffen u. ä., Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer. Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial etc. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken möglich. Die verschiedenen Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen. Type Liliput mit Zentrierbohrer-Ø 5 mm und 1 Messer HSS-E Nr. 122 (für dünne Bleche) sowie mit je 1 Aufnahmemöglichkeit für ziehende Messer Nr. 122 und gerade Messer Nr. 2 und Nr. 3. Type 00 mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm, Type 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm sowie mit je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a. - Type Liliput
- Schaftausführung zyl. 10 mm
- Ausstechbereich Ø 18 - 80 mm
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider MARCHNER System |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 69,04* | € 83,37* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 77,84* | € 86,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 82,43* | € 91,73* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 83,60* | € 93,03* |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 83,74* | € 93,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|