Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitzehandschuh 500 Grad 30 cm / Fäustling


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Hitzehandschuh 500 Grad 30 cm / Fäustling
Artikel-Nr.:  400-1347617
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4030971001979
EAN:  4030971001979
Artikeldatenblatt
Hitzehandschuhe

Hochhitzebeständige Handschuhe für höchste Ansprüche. Die Handschuhe sind mechanisch belastbar und CE Kat III geprüft nach
EN 388, 407, 420, 531.
  • hitzebeständig bis 500 °C
  • Gewebe Aramid-Mischgew. (Fäustling)
  • Länge ca. 30 cm
... > Zubehör- & Ersatzteile > Hitzeschutz > Hitzehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: schnittfeste Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Stechschutzhandschuh, Hitzehandschuhe, Hitzeschutz
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Wemag 16 Tage pro Paar € 6,80* € 23,15*
Leitermann 14 Tage pro Stück € 5,03* € 23,60*
Wemag 12 Tage pro Paar € 6,80* € 33,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  23,60* €  28,08 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Hitzehandschuh 500 Grad 30 cm / 5-Finger
k.A.
4030971002013
€ 29,53* € 35,14
Ähnlich
Hitzehandschuh 900 Grad 30 cm / Fäustling
k.A.
4030971002204
€ 48,02* € 57,14
Ähnlich
Hitzehandschuhe 1000 Grad 38 cm / 5-Finger
k.A.
4030971001948
€ 55,27* € 65,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG