Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flammschutzmatte feucht 300x300mm -3000 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Flammschutzmatte feucht 300x300mm -3000 Grad
Artikel-Nr.:  400-1347611
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4030971001689
EAN:  4030971001689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzmatte
Flammschutzmatte feucht 3000°C

Hitzeschutz bis 3000 °C. Als direkte Schweißunterlage anwendbar. Die Matte ist 20 - 30 mm stark und so konstruiert, dass sie für höchste Anwendungstemperaturen geeignet ist. Die schwarze Stoffseite muss nach Gebrauch mit Wasser nachgefeuchtet werden. Asbestfrei.
  • Abmessung 300x300 mm
... > Zubehör- & Ersatzteile > Hitzeschutz > Flammschutzmatte
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz, feucht 3000°C
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 12 Tage € 6,80* € 40,40*
Leitermann 14 Tage € 5,03* € 40,46*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  40,46* €  48,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Flammschutzmatte feucht 300x500mm - 3000 Grad
k.A.
4030971001696
€ 57,31* € 68,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG