Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Flammschutzmatte trocken 330x500mm -700 Grad
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1347608
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4030971001498
EAN:
4030971001498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzmatte
Flammschutzmatte trocken 700°C
Hitzeschutz bis 700 °C. Geeignet als Lötunterlage. Die Stärke der Matte beträgt 5 mm, asbestfrei, sie ist sehr flexibel und beidseitig verwendbar. Wahlweise mit oder ohne Alu-Einlage.
Abmessung 330 x 500 mm
Ausführung ohne Alu-Einlage
... >
Zubehör- & Ersatzteile
>
Hitzeschutz
>
Flammschutzmatte
Weitere Suchbegriffe:
Hitzeschutz
,
trocken 700°C
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 13 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
Wemag
13 Tage
€ 6,80*
€ 17,40*
Leitermann
14 Tage
€ 5,03*
€ 17,65*
Reidl
4 Tage
€ 4,95*
€ 18,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Flammschutzmatte trocken 330x500mm -700 Grad Alu
k.A.
€ 20,40*
€ 24,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG