Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spritzerschutzdecke Jt900 Ht 2000x3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Spritzerschutzdecke Jt900 Ht 2000x3000 mm
Artikel-Nr.:  400-1347603
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4030971000989
EAN:  4030971000989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzerschutzdecke
Spritzerschutzdecke JT 900 HT

Kurzfristig belastbar bis 1150 °C, dauerbelastbar bis 900 °C. Das Gewebe ist beidseitig hochtemperaturbeschichtet und weist eine hohe mechanische Festigkeit auf. Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei. Geeignet als Spritzerschutzdecke für Schweißperlen im festen Zustand.

Rollenware auf Anfrage lieferbar.
  • Abmessung 3000x2000 mm
... > Zubehör- & Ersatzteile > Hitzeschutz > Spritzerschutzdecken
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken, JT 900 HT
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Leitermann
14 Tage
Frei Haus
€ 243,69*
13 Tage
Frei Haus
€ 246,00*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4030971000880
€ 84,03*
€ 100,00
Ähnlich
k.A.
4030971000965
€ 168,06*
€ 199,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG