Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 2000x3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 2000x3000 mm
Artikel-Nr.:  400-1347600
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4030971000705
EAN:  4030971000705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzerschutzdecke
Spritzerschutzdecke JT 600 HT

Kurzfristig belastbar bis 850 °C, dauerbelastbar bis 750 °C. Das Basisgewebe ist textuiert mit Hochtemperaturbeschichtung. Toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, mecahnisch belastbar und abriebfest. Gewicht: ca. 1050 g/m². Geeignet für Schweiß-, Löt- und Flexspritzer.

Rollenware auf Anfrage lieferbar.
  • Abmessung 2000x3000 mm
... > Zubehör- & Ersatzteile > Hitzeschutz > Spritzerschutzdecken
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken, JT 600 HT
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Leitermann 14 Tage Frei Haus € 166,38*
Wemag 12 Tage Frei Haus € 168,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  166,38* €  197,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 1000x2000 mm
k.A.
4030971000606
€ 57,13* € 67,98
Ähnlich
Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 2000x2000 mm
k.A.
4030971000682
€ 109,24* € 130,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG