| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1346939 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030584110020 EAN/GTIN: 4030584110020 |
| |
|
| | |
| Putztuch/Hellbunt 10kg 38X38cm 450Bl. Putztuch •Besonders reißfest •Zum Aufwischen von Ölen, Fetten und sonstigem grobem Schmutz •Perfekt geeignet für die Reinigung von Maschinen •Reißfest, nassfest, weich •Voluminös •Silikonfrei •Keine Metallfasern enthalten •Maße: ca. 38 x 38 cm/Tuch - Farbe: rohweiß Weitere Informationen: | | Farbe: | rohweiß | Gewicht: | 10,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch 38x38cm, vlies tuch, QR4030179, Tuch, Papierputztuch, Feuerlöschgeräte, Lappen, Feuerlöscher, Reinigungstuch, Reinigungsmittel, Pulverlöscher, Putzlappen, Wartungs-Produkt, Autopulverlöscher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 55,06* | € 57,31* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 55,10* | € 57,36* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 57,27* | € 59,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,61* | € 60,80* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 76,47* | € 81,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 7,647* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|