Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku-Band 16X0,7 mm Set= 4 Rollen a 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ku-Band 16X0,7 mm Set= 4 Rollen a 500m
Ku-Band 16X0,7 mm Set= 4 Rollen a 500m
Artikel-Nr.:
     400-1346285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198303146
EAN/GTIN:
     4030198303146
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Ku-Band 16X0,7 mm Set= 4 Rollen a 500m


Umreifungs-Set Nr. 3, 16 mm

•Für gelegentliche Umreifungen, ausgerüstet mit einem praktischen, tragbaren Abroller
•Einteiliges Spann- und Verschlussgerät, 16 mm
•Tragbarer Bandabroller mit Bremse
•Rolle PP-Kunststoffband, 16 x 0,68 mm, 500 m lang, Kern 62 mm
•Bruchlast ca. 2800 N
•2000 Stück Verschlusshülsen, 16 x 28 mm
PP-Kunststoffband, 16 x 0,68 mm, Set mit 4 Rollen à 500 m






Weitere Informationen:
Gewicht:
9,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 16x0,6mm 500m, pp-klebeband, pp-klebeband schwarz, Bänder, Verpackungsbänder, Kunststoffbänder, und, Zubehör, Band, Verschlusshülsen, PP-Kunststoffband, Kunststoff, Verpackungsband, Spann-, Verschlussgeräte, Kunststoffband, Umreifungsbänder, Kunststoffband-Umreifungen, für, Umreifungsgeräte, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 66,40*
7 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 69,28*
34 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 82,16*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 87,55*
Lager 400
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,64*
€ 149,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 72,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 21,43*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 124,39*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 63,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 148,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 46,44*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 42,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.