Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandstahl-Hocker 3 Beine H600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Bandstahl-Hocker 3 Beine H600 mm
Artikel-Nr.:  400-1346009
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4025002238844
EAN:  4025002238844
Artikeldatenblatt
Bandstahl-Hocker, 3-beinig

Sitzgelegenheit aus formgepresstem Bandstahl. Sehr stabile und robuste Ausführung. Rundsitz aus Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert, Durchmesser 350 mm.
Gestell pulverbeschichtet, graphitschwarz RAL 9011.
  • Ausführung Höhe 600 mm
... > Leitermann > Werkstatteinrichtung > Bandstahlhocker
Weitere Suchbegriffe: 3-beinig
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 6,80* € 47,00*
Jesse 12 Tage € 7,90* € 47,45*
Reidl 4 Tage € 4,95* € 51,46*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 58,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  58,82* €  70,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 3 Beine H450 mm
k.A.
4025002238813
€ 47,05* € 55,99
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 3 Beine H500 mm
k.A.
4025002238820
€ 47,05* € 55,99
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 3 Beine H550 mm
k.A.
4025002238837
€ 50,41* € 59,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG