Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 47, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 47, braun
Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 47, braun
Artikel-Nr.:
     400-1345561
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210087047
EAN/GTIN:
     4018623807513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 47, braun


Sicherheitshalbschuh »Sierra Nevada Low 640730«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz
- Größe: 47

Größe 47



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,12 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 81,04*
€ 96,11*
4 Tage
20
€ 7,50*
ab € 80,64*
€ 96,13*
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 102,28*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 103,33*
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 132,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,69*
€ 157,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,04*
€ 155,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,64*
€ 147,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,54*
€ 142,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,79*
€ 133,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 55,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.