Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 46, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 46, braun
Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 46, braun
Artikel-Nr.:
     400-1345560
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210087046
EAN/GTIN:
     4018623807506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 46, braun


Sicherheitshalbschuh »Sierra Nevada Low 640730«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz
- Größe: 46

Größe 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,88*
€ 97,25*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,99*
€ 97,27*
pro Paar
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 103,44*
1 Tag
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 104,50*
Lager 400
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 133,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,85*
€ 159,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,05*
€ 157,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,93*
€ 147,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,55*
€ 143,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,89*
€ 134,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 56,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.