Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g
Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g
Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g
Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g
Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g
Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g
Artikel-Nr.:
     400-1345396
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PTK56
EAN/GTIN:
     4015000092296
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen

Pattex hot Patronen transparent hochfest 500g


Pattex® Patronen transparent-hochfest

Eigenschaften:
•Für das Heißkleben mit eißklebe-Pistolen
•Nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor®
•Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen
Einsatzbereiche:
•Pattex HOT Sticks kleben fast alle Materialien
Technische Daten:
•Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar
•Schmelztemperatur ca. +200 °C
•Länge: 200 mm
•Durchmesser: 11 mm
•100 g = 5 Patronen
- Inhalt: 500 g
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, heißkleber pattex, heißkleber, schmelzklebstoff 500g, Pattex-Heissklebe-Patrone, schmelzkleber, Pattex, transparent, hot, Wartungsprodukt, Heißklebe-Patronen, Kleber, Stabilit, Express, Heisskleber, Patronen, für, Pattex-Heißklebepatrone, Pattex-Heissklebepatrone, kompakt, Kraftkleber, Pattex-Patrone, hotmelt, hochfest, Sofortkleber, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Heißklebstoff, Pattex-Heißklebe-Patrone, schmelzklebstoff, Heissklebstoff, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 10,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,52*
€ 11,43*
6 Tage
114
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,49*
1 Tag
114
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,53*
Lager 400
103
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 12,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
1 Packung enthält 500 Gramm (ab € 0,01984* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 74,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.