Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1343722 Herst.-Nr.: 4007368373506 EAN/GTIN: 4007368373506 |
| |
|
| | |
| Rahmenbandmass 50mx13mm weißlackiert BMI Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501 •Gerader Aluminium-Rahmen •Stahlband weiß lackiert •cm-Teilung •Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag •Kunststoffgriff •Kurbelarm kann von Rechts- auf Linkshänderbetrieb umgestellt werden •Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring •EG-Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,196 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, bmi stahlbandmaß 50 m cm-teilung, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Rahmenbandmass, Bandmaß, Bandmass, Maßband, Messband, Rahmen-Bandmaß, Rollbandmaß, Roll-Meter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,05* | € 50,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,56* | € 50,25* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,03* | € 55,11* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,15* | € 55,11* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,28* | € 77,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|