| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1343101 Herst.-Nr.: 4004199441220 EAN/GTIN: 4004199441220 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 10mm Zellgummi schwarz Kronen Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag. - Breite: 120, - Höhe: 10, - Länge: 240 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Länge: | 240 | Breite: | 120 | Höhe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, reibebrett zellgummi, fliesen ausfugbrett, Kunststoff-Reibebrett, Glättebrett, reibebretter, Abziehbrett, Fummelbrett, Kunststoff-Fummelbrett, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,74* | € 3,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 3,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,71* | € 4,47* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,93* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|