Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandanker zu Heimwerkergerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Wandanker zu Heimwerkergerüst
Artikel-Nr.:  400-1343066
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4003866444618
EAN:  4003866444618
Artikeldatenblatt
Heimwerkergerüst in Modultechnik

Arbeitshöhen von ca. 2,80 bis 12,00 m.
Gerüstgruppe 3, Belastung 200 kg/m².
Entspricht DIN 4422-HD 1004.
Leichtmetall-Gerüst im Baukastenprinzip.
Gerüstgröße 0,70 x 2,00 m.
Auf- und Abbau ohne Werkzeug, praktische Steckverbindungen und Schnellverschlüsse.
Wetterfeste Plattformen mit Durchstiegsklappe.
Kompletter Geländerrahmen.
Fahrbalken 1650 mm, Stahl verzinkt.
Stufenloses Verschieben auf Fahrtraversen.

Bestell-Modul A A+B A+B+C A+B+C+D
Arbeitshöhe o. Rollen ca. m 2,80 5,00 7,00 9,00
Gerüsthöhe m 1,80 4,00 6,00 8,00
Plattformhöhe m 0,80 3,00 5,00 7,00
Standbreite m 0,70 1,65 1,65 2,80
Gewicht kg 29,0 83,0 125,0 155,0

Erforderl. Anzahl d. Balastgewichte über jeder Aufnahme
Plattformhöhe (m) 0,80 3,00 5,00 7,00 10,00
Aufbau beim Einsatz mittig - 2 3 1 2
in geschl. Räumen seitlich - 2 5 6 2 WA

Aufbau beim Einsatz mittig - 2 5 3 -
im Freien seitlich - 3 6 2 WA -

WA = Wandanker
  • Ausführung Wandanker
... > Leitermann > Werkstatteinrichtung > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Modultechnik, Heimwerkergerüst, Gerüste
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 34,45*
Reidl 4 Tage € 4,95* € 35,73*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  34,45* €  41,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Antrittsbügel zu Heimwerkergerüst
k.A.
4003866444564
€ 39,49* € 46,99
Ähnlich
Ballastgewicht 10 kg
k.A.
4003866444601
€ 32,76* € 38,98
Ähnlich
Lenkrollen 150mm zu Heimwerkergerüst
k.A.
4003866444540
€ 49,15* € 58,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG