Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ballastgewicht 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Ballastgewicht 10 kg
Artikel-Nr.:  400-1343065
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4003866444601
EAN:  4003866444601
Heimwerkergerüst in Modultechnik

Arbeitshöhen von ca. 2,80 bis 12,00 m.
Gerüstgruppe 3, Belastung 200 kg/m².
Entspricht DIN 4422-HD 1004.
Leichtmetall-Gerüst im Baukastenprinzip.
Gerüstgröße 0,70 x 2,00 m.
Auf- und Abbau ohne Werkzeug, praktische Steckverbindungen und Schnellverschlüsse.
Wetterfeste Plattformen mit Durchstiegsklappe.
Kompletter Geländerrahmen.
Fahrbalken 1650 mm, Stahl verzinkt.
Stufenloses Verschieben auf Fahrtraversen.

Bestell-Modul A A+B A+B+C A+B+C+D
Arbeitshöhe o. Rollen ca. m 2,80 5,00 7,00 9,00
Gerüsthöhe m 1,80 4,00 6,00 8,00
Plattformhöhe m 0,80 3,00 5,00 7,00
Standbreite m 0,70 1,65 1,65 2,80
Gewicht kg 29,0 83,0 125,0 155,0

Erforderl. Anzahl d. Balastgewichte über jeder Aufnahme
Plattformhöhe (m) 0,80 3,00 5,00 7,00 10,00
Aufbau beim Einsatz mittig - 2 3 1 2
in geschl. Räumen seitlich - 2 5 6 2 WA

Aufbau beim Einsatz mittig - 2 5 3 -
im Freien seitlich - 3 6 2 WA -

WA = Wandanker
  • Ausführung Ballastgewicht 10 kg
... > Leitermann > Werkstatteinrichtung > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Modultechnik, Heimwerkergerüst, Gerüste
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 50,44*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 59,29*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4003866444564
€ 49,08*
€ 58,41
Ähnlich
k.A.
4003866444540
€ 77,78*
€ 92,56
Ähnlich
k.A.
4003866444618
€ 59,95*
€ 71,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG