Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötkolben 150JD 150 Watt Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Lötkolben 150JD 150 Watt Ersa
Artikel-Nr.:  400-1342688
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  4003008019223
EAN:  4003008019223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Löttechnik
Universallötkolben Typen 50/80/150 JD

Mit ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig, gebogen, 230 V.
Anwendung: für die Starkstromtechnik.
  • Leistung 150 W
  • Anheizzeit ca. 3 min
  • Lötspitzentemperatur 450 °C
... > Löt- & Schweißtechnik > Elektrolötgeräte > Universallötkolben
Weitere Suchbegriffe: Universallötkolben Typen 50/80/150 JD, Elektrolötgeräte
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Leitermann 14 Tage € 5,03* € 38,25*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 41,23*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 41,98*
Knust 8 Tage € 7,50* € 43,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  38,25* €  45,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Lötspitze 152JD/SB f.Art.Nr.872363 abgewinkelt ERSA
Ersa Löttechnik
0152JD/SB
€ 8,14* € 9,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG