Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Chinaborste 76,2mm (3") Nr.565.30 Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel Chinaborste 76,2mm (3") Nr.565.30 Nölle
Lackierpinsel Chinaborste 76,2mm (3") Nr.565.30 Nölle
Artikel-Nr.:
     400-1342548
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     6204037266
EAN/GTIN:
     4250560502711
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Lackierpinsel Chinaborste 76,2mm (3") Nr.565.30 Nölle


Lackierpinsel

•Schwarze Borstenmischung
•Weichblechzwinge
•Holzstiel
- Breite: 76,3, - Größe: 3 Zoll





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Breite:
76,3
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, farbpinsel 75mm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel größe 3, Nölle, Pinsel, Lackier-Pinsel, QR5167715, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
422
12
€ 8,90*
ab € 0,834*
€ 1,134*
5 Tage
422
12
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,24*
3 Tage
316
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,32*
3 Tage
422
12
€ 4,99*
ab € 1,03*
€ 1,39*
Lager 400
319
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 2,97*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,274*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,38*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,52*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.