Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Gelenkgriff 1/2" 396mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1342445
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4000896046027
EAN:
4000896046027
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
Gelenkgriff
Chrom-Vanadium, DIN 3122, ISO 3315.
Länge 396 mm
Nr. 914-15
... >
Steckschlüsseleinsätze, Antriebs- & Verbindungst
>
1/2 Zoll
>
Gelenkgriff
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsätze
,
Hazet
,
1/2"
,
1/2 Zoll
,
Verbindungsteile
,
Antriebsteile
,
Maulschlüssel
,
Abzieher
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 14 Tage
Versand
Netto
Leitermann
14 Tage
€ 5,03*
€ 33,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gelenkgriff 1/2" 472mm
k.A.
4000896046041
€ 36,97*
€ 43,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG