Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel/Ringschlüsselhalter StorePlus Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabel/Ringschlüsselhalter StorePlus Flex
Gabel/Ringschlüsselhalter StorePlus Flex
Artikel-Nr.:
     400-1334283
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455235
EAN/GTIN:
     4005187552355
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Schraubenschlüsselhalter

Gabel/Ringschlüsselhalter StorePlus Flex


In Verbindung mit den Ordnungssystemen ProfiPlus Endless und Sichtboxen ProfiPlus ist das Werkzeughaltesystem für bis zu 8 Gabel- und/oder Ringschlüssel eine ideale Erweiterung. Der Werkzeughalter zeichnet sich durch die leichte Montage und den festen Halt aus.
Ihre Vorteile auf einem Blick:
- leichte Montage
- sicherer Halt
- individuell erweiterbar
- Farbe: gelb, - Material: Polypropylen





Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,15 kg
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Werkzeughaltesystem, Werkzeughalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 2,88*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,01*
6 Tage
120
5
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,58*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
455012
ab € 3,13*
Sonstiges
Allit
457080
ab € 3,30*
Sonstiges
Allit
457150
ab € 2,85*
Sonstiges
Allit
455225
ab € 1,00*
Sonstiges
Allit
455245
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.