Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Akkubohrhammer GBH 36 V-LI mit Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Bosch Akkubohrhammer GBH 36 V-LI mit Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:  400-1333323
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0611900R02
EAN:  3165140360661
Artikeldatenblatt
Informationen:
- Bohrt durch Lithium-Ionen-Technologie und neuem pneumatischen Schlagwerk (3 J) so schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer
- Vielfältig einsetzbar: Bohrt Löcher bis 26 mm und meißelt mittels der integrierten Meißelfunktion auch einen Kabelkanal frei
- Bohrt bis zu 150 Löcher mit einer Akkuladung durch 36-V-Li-Ion-Hochleistungsakkupack (6 × 40 mm in Beton B25)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Bosch-Wärmemanagement: Sorgt für eine optimale Wärmeabstrahlung, reduziert damit die Akkutemperatur und schützt die Zellen vor zu hoher Erwärmung
- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
- Kein Leistungsabfall: Volle Leistung des Akkus von der ersten bis zur letzten Schraube
- Geringe Selbstentladung: Ein voll geladener Akku ist selbst nach Monaten des Nichtgebrauchs voll einsatzbereit
- Hyper Charge: Der 36-V-Akku ist nach 30 Minuten bereits zu 75 % geladen

Lieferumfang:
- Schnellladegerät AL 3640 CV
- 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag
- Handwerkerkoffer

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 600 W
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.260 min-1
- Nenndrehzahl: 0 – 960 min-1
- Abgabeleistung: 430 W
- Einzelschlagstärke: 3,0 J
- Gewicht inkl. Akku, ca.: 4,3 kg
- Länge: 367,0 mm
- Breite: 107,0 mm
- Höhe: 221,0 mm
- Spindelhals: 50 mm
- Akkukapazität: 2 Ah
- Akkuspannung: 36 V
- Werkzeugaufnahme : SDS-plus
- Bohrbereich
Bohr-Ø Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer: 4 – 26 mm
Bohr-Ø Stahl mit SDS-plus-Wendelbohrer: 4 – 13 mm
Bohr-Ø Holz mit SDS-plus-Wendelbohrern: 4 – 30 mm
Empfohlener Bohrbereich: 6 – 16 mm
... > Bosch > Profi (blau) > Akkugeräte
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb 7 Tage Frei Haus € 617,71*
Leitermann 4 Tage Frei Haus € 617,72*
Wemag 8 Tage Frei Haus € 649,00*
HHW 3 Tage Frei Haus € 670,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  617,72* €  735,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 24 V
Bosch
0611256220
€ 295,50* € 351,65
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 24 V mit Akku und Ladegerät
Bosch
06112562HE
€ 510,01* € 606,91
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 24 VF mit Akku und Ladegerät
Bosch
06112622HE
€ 502,42* € 597,88
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 36 V-LI
Bosch
0611900R00
€ 315,47* € 375,41
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI mit Akku und Ladegerät
Bosch
0611901R02
€ 670,49* € 797,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG