Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1328579 Herst.-Nr.: 05287-00000-02 EAN/GTIN: 4042448804846 |
| |
|
| | |
| TESA Krepp Universal tesa Krepp Universal 3 Tage rückstandsfrei entfernbar, Farbe: chamois Nr.: 5287-0-0 Länge x Breite: 50 m : 30 mm - Breite: 30, - Farbe: chamois, - Länge: 50 Breite 30 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Gewicht: | 0,139 kg | Länge: | 50 | Breite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp, Malerband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,67* | € 3,47* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,25* | € 3,66* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,88* | € 3,71* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0606* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|