Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freizeitweste Darwin, Gr.S,camel-schwarz, E-TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Freizeitweste Darwin, Gr.S,camel-schwarz, E-TOP
Artikel-Nr.:  400-1325000
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39080060
EAN:  4317784400008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitweste

Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle - Peachfinish
Beschichtung: 100 % Polyacryl


Chic, modern und funktionell

30 °C Schonwaschgang

  • WG-Nr. 216
  • Größe S
... > Leitermann > Arbeitsschutz > Westen
Weitere Suchbegriffe: Darwin, camel, schwarz, Obermaterial, Polyester, Baumwolle, Peachfinish, Beschichtung, PolyacrylChic, modern, funktionell, SchonwaschgangWG, Größe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 16,38*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 17,64*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,64* €  20,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Freizeitweste Darwin, Gr.L,camel-schwarz, E-TOP
k.A.
€ 17,39* € 20,69
Ähnlich
Freizeitweste Darwin, Gr.M,camel-schwarz, E-TOP
k.A.
€ 17,39* € 20,69
Ähnlich
Freizeitweste Darwin, Gr.XL,camel-schwarz, E-TOP
k.A.
€ 17,39* € 20,69
Ähnlich
Freizeitweste Darwin, Gr.XXL,camel-schwarz, E-TOP
k.A.
€ 16,63* € 19,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG