Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Akkubohrschrauber PSR 300 LI mit Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Bosch Akkubohrschrauber PSR 300 LI mit Ladegerät
Artikel-Nr.:  400-1322612
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0603969U00
EAN:  3165140367431
Artikeldatenblatt
Informationen:
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Elektronische Drehmomenteinstellung Power Control mit 10 Drehmomentstufen plus Bohrstufe ? optimale Kraft für jede Anwendung
- Drehrichtungs- und 3-stufige Ladezustandsanzeige durch LED
- Bosch-Electronic Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 ? max. über den Schalterdrücker
- PowerLight ? durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick
- Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt
- In der Ladestation zugleich optimale Aufbewahrung
- Innovative 1/4"-Innensechskantaufnahme für schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeugs

Lieferumfang:
- Ladegerät
- Bit-Set-Halter mit 10 Bits
- Metallbohrer mit 6-Kantaufnahme (3 mm/5 mm)
- Magnetischer Verlängerungsbithalter
- Kunststoffkoffer

Technische Daten:
- Leerlaufdrehzahl: 0 ? 400 min-1
- Max. Drehmoment: 25,0 Nm
- Drehmomentstufen: 10 + 1
- Akkuspannung: 10,8 V
- Bohrfutter: 1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
- Maschinengewicht mit Akku: 0,80 kg
- Schraubendurchmesser
Schrauben-Ø, bis: 6 mm
- Bohrdurchmesser
Bohr-Ø in Holz: 10 mm
... > Bosch > Heimwerker (grün) > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Akku, Bohrschrauber, Schrauber, Akku-Bohrschrauber
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
7 Tage
pro Stück
€ 6,40*
€ 75,62*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 75,63*
Leitermann
4 Tage
pro Stück
€ 5,03*
€ 75,82*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 90,34*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0603955501
€ 92,58*
€ 110,17
Ähnlich
Bosch
0603955401
€ 100,57*
€ 119,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG