Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vogelrolle Nr. 471 70mm mit Gussrolle B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle Nr. 471 70mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 70mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 70mm mit Gussrolle B
Artikel-Nr.:
     400-1322462
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001425631745
Suchbegriffe:
Vogelrolle
Waschseilrolle
waschseilrolle hbs
Vogelrollen Nr. 471
aus Grauguss mit eingenieteter Holzschraube,
Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel, Nietachse und Holzschraube
aus Stahl, verzinkt.
Rollen-Ø: 70 mm
Nutenweite: 8 mm
Nutentiefe: 5 mm
Belastung/Stck: 22 kg/max.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 14,09*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 14,52*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle BCW TPK 080 K
Torwegge
BCW/TPK/080/K
ab € 4,84*
Ähnlich
Primary Image
BS Rollen
L100.B60.1
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG