Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brutautomat Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brutautomat Mini
Brutautomat Mini
Brutautomat Mini
Artikel-Nr.:
     400-1321219
Hersteller:
     SD
Herst.-Nr.:
     73056
EAN/GTIN:
     8010213970108
Suchbegriffe:
Brutautomat
Brutmaschine
Geflügelbrutschrank
brutautomat
Der Brutautomat für alle Eierarten. Dieser Brutautomat hat ein elektr. Thermostat, so dass man von außen die Temperaturanzeige ablesen kann. Die Temperatur und die Wasserstandsmenge sollten hierbei überwacht werden, die Eier ab und zu gewendet werden. Es passen weiterhin folgende Eier durchschnittlicher Grösse in den Brutautomat:
  • Hühner: 16 Eier
  • Ente: 11 Eier
  • Gans:4 Eier
  • Fasan: 18 Eier
  • Truthahn: 10 Eier
  • Rebhuhn: 26 Eier
  • Perlhuhn: 18 Eier
  • Wachtel: 42 Eier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG