Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8414DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (8414


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8414DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (8414
Artikel-Nr.:  400-1317964
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  8414DWFE
EAN:  0088381061650
Artikeldatenblatt
Neu entwickelter 3-Gang-Schlagbbohrschrauber für höchste Ansprüche
Nur 300 Umdrehungen pro Minute im 1. Gang für schwerste Schraubarbeiten
Mit Schlagbohrfunktion für Bohrarbeiten in Mauerwerk
4-stufiges Planetengetriebe mit Metallzahnrädern für optimale Kraftübertragung
Speziell entwickeltes Schnellspannbohrfutter aus leichtem Kunststoff mit hohen Spannkräften
Mit MXT-Technologie: Die Verwendung von Seltene-Erden-Magneten ermöglicht extreme Belastungen und verlängert die Lebensdauer
Lieferung im Transportkoffer

Lieferumfang:
+ Transportkoffer
+ Ladegerät
+ 2 x Akku (Ni-MH, 3,0 Ah)
+ Bit PH2

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0-300 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang - 0-550 min-1
Leerlaufdrehzahl 3. Gang - 0-1.600 min-1
Leerlaufschlagzahl 1. Gang - 0-4.500 min-1
Leerlaufschlagzahl 2. Gang - 0-8.250 min-1
Leerlaufschlagzahl 3. Gang - 0-24.000 min-1
Bohrleistung in Stahl - 13 mm
Bohrleistung in Holz - 45 mm
Bohrleistung in Mauerwerk - 13 mm
Max. Drehmoment weich/hart - 31/65 Nm
Akkuspannung - 12 V
Gewicht - 2,4 kg
... > Maschinen & Geräte > Makita > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Makita, schlagbohrer, schrauber, akku, bohrer
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
7 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 252,83*
Leitermann
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 252,84*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 260,76*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 274,66*
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 283,22*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita
BDF451RFE
€ 419,23*
€ 498,88
Ähnlich
Makita
BFR440RFE
€ 379,82*
€ 451,99
Ähnlich
Makita
6270DWAE
€ 141,66*
€ 168,58
Ähnlich
Makita
BTP130RFE
€ 382,85*
€ 455,59
Ähnlich
Makita
8270DWAE
€ 155,82*
€ 185,43
Ähnlich
Makita
6317DWDE
€ 209,49*
€ 249,29
Ähnlich
Makita
6319DWFE
€ 250,99*
€ 298,68
Ähnlich
Makita
DP4003
€ 194,86*
€ 231,88
Ähnlich
Makita
6821
€ 142,76*
€ 169,88
Ähnlich
Makita
6824
€ 174,94*
€ 208,18
Ähnlich
Makita
HP1621
€ 73,95*
€ 88,00
Ähnlich
Makita
HP2051
€ 128,73*
€ 153,19
Ähnlich
Makita
HM0860C
€ 503,26*
€ 598,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG