Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Makita Akkuschrauber 6319DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (6319 DWFE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Makita Akkuschrauber 6319DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (6319 DWFE)
Artikel-Nr.:  400-1317963
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  6319DWFE
EAN:  0088381061629
Neu entwickelter 3-Gang-Schrauber für höchste Ansprüche
Nur 300 Umdrehungen pro Minute im 1. Gang für schwerste Schraubarbeiten
4-stufiges Planetengetriebe mit Metallzahnrädern für optimale Kraftübertragung
Speziell entwickeltes Schnellspannbohrfutter aus leichtem Kunststoff mit hohen Spannkräften
Mit MXT-Technologie: Die Verwendung von Seltene-Erden-Magneten ermöglicht extreme Belastungen und verlängert die Lebensdauer
Lieferung im Transportkoffer

Lieferumfang:
+ Transportkoffer
+ Ladegerät
+ 2 x Akku (Ni-MH, 3,0 Ah)
+ Bit PH2

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0-300 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang - 0-550 min-1
Leerlaufdrehzahl 3. Gang - 0-1.600 min-1
Bohrleistung in Stahl - 13 mm
Bohrleistung in Holz - 45 mm
Max. Drehmoment weich/hart - 31/65 Nm
Akkuspannung - 12 V
Gewicht - 2,2 kg
... > Maschinen & Geräte > Makita > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Makita, akku, bohrer, schrauber, drehmomentschrauber
Angebote (5)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 7,50*
€ 250,98*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 250,99*
4 Tage
€ 4,95*
€ 257,14*
3 Tage
Frei Haus
€ 264,78*
1 Tag
Frei Haus
€ 273,42*
Menge:  Stück  
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita
BDF451RFE
€ 419,23*
€ 498,88
Ähnlich
Makita
BHR162RFE
€ 366,96*
€ 436,68
Ähnlich
Makita
6270DWAE
€ 141,66*
€ 168,58
Ähnlich
Makita
6835DWD
€ 324,94*
€ 386,68
Ähnlich
Makita
BTP130RFE
€ 382,85*
€ 455,59
Ähnlich
Makita
BTP140RFE
€ 423,43*
€ 503,88
Ähnlich
Makita
8270DWAE
€ 155,82*
€ 185,43
Ähnlich
Makita
8414DWFE
€ 252,84*
€ 300,88
Ähnlich
Makita
DP4003
€ 194,86*
€ 231,88
Ähnlich
Makita
6824
€ 174,94*
€ 208,18
Ähnlich
Makita
HP1621
€ 73,95*
€ 88,00
Ähnlich
Makita
HP2051
€ 128,73*
€ 153,19
Ähnlich
Makita
HM0860C
€ 503,26*
€ 598,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG