Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmaschine HC 260 C 2,8 DNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hobelmaschine HC 260 C 2,8 DNB
Hobelmaschine HC 260 C 2,8 DNB
Artikel-Nr.:
     400-1317851
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0114026100
EAN/GTIN:
     4003665436265
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Hobelmaschine HC 260 C 2,8 DNB


Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferumfang
eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder
- Gewicht: 71 kg, - Maße: 1110 x 620 x 960 mm
Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen




Weitere Informationen:
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel metabo, abricht- und dickenhobel, Hobel, Dickenhobel, Holzhobel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 943,83*
€ 989,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,53*
€ 991,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,87*
€ 1.025,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,68*
€ 1.094,86*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 1.191,20*
€ 1.329,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,57*
€ 1.582,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,91*
€ 1.552,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,62*
€ 1.488,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,75*
€ 1.450,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,20*
€ 1.417,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.