Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Handkreissäge GKS 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Bosch Handkreissäge GKS 55
Artikel-Nr.:  400-1310172
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601664000
EAN:  3165140346689
Artikeldatenblatt
Informationen:
- Kompaktes Geräte-Design bei geringem Gewicht für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Kraftvoller 1.200-W-Motor für hohe Durchzugskraft in Hart- und Weichholz
- Robuste Bauweise durch gestanzte Alugrundplatte und geschlossene Aluminiumdruckgusspendelschutzhaube für lange Nutzungsdauer
- Turbogebläse für staubfreie Sicht auf die Anrisslinie
- Optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel
- Integrierte Schienenführung in der Grundplatte für genaues Sägen mit der Führungsschiene
- Doppelseitig bedienbare Einschaltsperre
- Externe Absaugung über Adapter für staubarmes Arbeiten möglich
- Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang:
- 1 HM-Kreissägeblatt (160 mm Ø)
- 1 Innensechskantschlüssel*
- 1 Parallelanschlag
- 1 Absaugadapter*
- * Als Ersatzteil erhältlich

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1.200 W
- Leerlaufdrehzahl: 5.200 min-1
- Gewicht: 3,50 kg
- Sägeblattbohrung: 20,0 mm
- Sägeblatt-Ø: 160 mm
- Schnitttiefe (90°): 55 mm
- Schnitttiefe (45°): 38 mm
... > Bosch > Profi (blau) > Sägetechnik
Weitere Suchbegriffe: Trockenschneidesäge, Säge
Angebote (4)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 176,36*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 176,37*
7 Tage
Frei Haus
€ 179,00*
1 Tag
€ 5,95*
€ 179,00*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0601664800
€ 195,53*
€ 232,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG