Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 3,0 m/2000 kg E-TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 3,0 m/2000 kg E-TOP
Flaschenzug 3,0 m/2000 kg E-TOP
Flaschenzug 3,0 m/2000 kg E-TOP
Flaschenzug 3,0 m/2000 kg E-TOP
Artikel-Nr.:
     400-1299912
Hersteller:
     E-TOP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784324694
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug
Flaschenzug

- Robuste Ganzstahl-Konstruktion
- Extrem niedrige Bauhöhe
- Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen reduzieren den Reibungsverlust
- Automatisch wirkende Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben
- Hochfeste Rundstahlkette
- Normalhubhöhe 3 m
  • Tragfähigkeit 2000 kg
  • Gewicht 15,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug E-TOP, Hebezeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E-TOP
ab € 162,27*
Ähnlich
E-TOP
ab € 144,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.