Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flaschenzug 3,0 m/500 kg E-TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 3,0 m/500 kg E-TOP
Flaschenzug 3,0 m/500 kg E-TOP
Flaschenzug 3,0 m/500 kg E-TOP
Flaschenzug 3,0 m/500 kg E-TOP
Artikel-Nr.:
     400-1299910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784324670
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Flaschenzug

- Robuste Ganzstahl-Konstruktion
- Extrem niedrige Bauhöhe
- Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen reduzieren den Reibungsverlust
- Automatisch wirkende Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben
- Hochfeste Rundstahlkette
- Normalhubhöhe 3 m
  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Gewicht 9,6 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug E-TOP, Hebezeuge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 114,87*
€ 127,90*
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 131,66*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flaschenzug 3,0 m/1000 kg E-TOP
k.A.
ab € 125,51*
Ähnlich
Flaschenzug 3,0 m/2000 kg E-TOP
k.A.
ab € 180,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG