| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1282870 Herst.-Nr.: 400HB20/26SB EAN/GTIN: 4003482061411 |
| |
|
| | |
| Zylinder-Vorhangschloss Magno 400 HB 20/26 SB 400 E Magno mit kompaktem MessingkorpusDer Export-Schlager - das bewährte Allround-Talent: Mit Messingkorpus, gehärtet und verchromt oder als Edelstahl-Variante, mit Edelstahlbügel ist es vielseitig einsetzbar.400 E Magno − mit kompaktem Messingkorpus• Gehärtet und verchromt• Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm• Innenteile nicht-rostend• Hohe Zerreißfestigkeit• Hohe Anzahl verschiedener Schließungen• Gleichschließend (Lagerware) ohne Aufpreis• HB = Mit hohem Bügel - Breite: 20, - Gewicht: 0,037 kg, - Höhe: 9,2, - Länge: 50,6 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,037 kg | Länge: | 50,6 | Breite: | 20 | Höhe: | 9,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,84* | € 7,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,52* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|