Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dickenhobel Metabo DH 330 Hobelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenhobel Metabo DH 330 Hobelmaschine
Dickenhobel Metabo DH 330 Hobelmaschine
Artikel-Nr.:
     400-1278883
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     200033000
EAN/GTIN:
     4003665424477
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Dickenhobel

Die Metabo Hobelmaschine DH 330 ist aufgrund ihres extrem geringen Gewichtes, ideal für den mobilen Einsatz. Eine extra Hobelwerkverriegelung verhindert ein unbeabsichtiges Verstellen der Spanabnahme-Einstellung und garantiert präzise Arbeitsergebnisse.

Produktmerkmale

  • Gewicht: 35 kg

  • Anzahl der Messer: 2
  • Durchmesser der Messerwelle: 47 mm
  • Netzspannung: 230 V
  • Vorschubgeschwindigkeit: 7 m/min
  • Drehzahl der Messerwelle: 9800 /min
  • Durchmesser des Absaugstutzens: 58 mm
  • Absicherung: T 16 A
  • Nennaufnahmeleistung: 1,8 W
  • Nennstrom: 8
  • - Dickentisch Alu-Guss Edelstahl belegt
  • Länge: 450.000 MM
  • Höhe: 430.000 MM
  • Breite: 320.000 MM
  • Nettogewicht: 35.000 KG
  • Bruttogewicht: 38.000 KG

Lieferumfang

  • 2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser

  • Schiebestock
  • Absaugstutzen

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht

  • Seitliche Tiefenrasteinstellung
  • Große Tischlänge
  • Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
  • Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
  • Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien, für optimale Hobelergebnisse
  • Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung und garantiert präzises Arbeitsergebnisse
  • Für Einphasen-Wechselstrom
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hobelmaschine, Montagehobel, abricht- und dickenhobel metabo, Makita, hobel, dickenhobel, dh 330
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 588,33*
€ 621,57*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 691,38*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 692,55*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 623,96*
€ 698,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,33*
€ 700,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0114026000
ab € 761,90*
Sonstiges
Metabo
0114026100
ab € 761,90*
Sonstiges
Metabo
0113041013
ab € 3.759,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG