Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Makita Akku-Drehmomentschrauber 6270DWAE 12V 2,0Ah (6270 DWAE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6270DWAE 12V 2,0Ah (6270 DWAE)
Artikel-Nr.:  400-1277275
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  6270DWAE
EAN:  0088381056694
Artikeldatenblatt
Extrem kurze Bauform. Nur 192 mm lang.

Lieferumfang:
+ 2 Akkus (Ni-Cd, 2,0 Ah)

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 2.Gang - 0-1.200 min-1
Bohrleistung in Holz - 25 mm
Akku-Spannung - 12 V
Max. Drehmoment weich/hart - 18 / 30 Nm
Gewicht - 1,5 kg
... > Maschinen & Geräte > Makita > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Makita, akku, bohrer, schrauber, drehmomentschrauber
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Wemag 8 Tage € 5,80* € 139,65*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 139,66*
KW_Hydraulik 7 Tage € 7,50* € 140,00*
TecTree 3 Tage Frei Haus € 142,27*
Hahn+Kolb 1 Tag € 6,40* € 146,02*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  139,66* €  166,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Makita Akku Bohrschrauber BDF451RFE (BDF 451 RFE)
Makita
BDF451SFE
€ 419,23* € 498,88
Ähnlich
Makita Akku Magazinschrauber BFR440RFE (BFR 440 RFE)
Makita
BFR440RFE
€ 379,82* € 451,99
Ähnlich
Makita Akku-Bohrhammer BHR162RFE SDS-plus (BHR 162 RFE)
Makita
BHR162RFE
€ 366,96* € 436,68
Ähnlich
Makita Akku-Bohrschrauber 6217DWDE
Makita
6217DWDE
€ 208,47* € 248,08
Ähnlich
Makita Akku-Bohrschrauber 6270DWAE
Makita
6270DWAE
€ 142,27* € 169,30
Ähnlich
Makita Akku-Bohrschrauber inkl. Akku-Lampe ML120 6270DWALE
Makita
6270DWALE
€ 161,04* € 191,64
Ähnlich
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6280DWAE 14,4V 2,0Ah (6280 DWAE)
Makita
6280DWAE
€ 155,87* € 185,49
Ähnlich
Makita AKKU-Magazinschrauber 6835DWD (6835 DWD)
Makita
6835DWD
€ 324,94* € 386,68
Ähnlich
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP130RFE 14,4 V Li-Ion (BTP 130 RFE
Makita
BTP130RFE
€ 382,85* € 455,59
Ähnlich
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP140RFE 18V Li-Ion (BTP 140 RFE)
Makita
BTP140RFE
€ 423,43* € 503,88
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8270DWAE 12V 2,0Ah (8270 DWAE)
Makita
8270DWAE
€ 155,45* € 184,99
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8414DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (8414
Makita
8414DWFE
€ 252,84* € 300,88
Ähnlich
Makita Akkuschrauber 6317DWDE 12V 2,6Ah (6317 DWDE)
Makita
6317DWDE
€ 206,93* € 246,25
Ähnlich
Makita Akkuschrauber 6319DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (6319 DWFE)
Makita
6319DWFE
€ 250,99* € 298,68
Ähnlich
Makita Bohrmaschine DP4003 750W (DP 4003)
Makita
DP4003
€ 194,86* € 231,88
Ähnlich
Makita Elektronik-Schrauber 6821 570W
Makita
6821
€ 142,76* € 169,88
Ähnlich
Makita Elektronik-Schrauber 6824 570W
Makita
6824
€ 174,94* € 208,18
Ähnlich
Makita Schlagbohrmaschine HP1621 650W (HP 1621)
Makita
HP1621
€ 73,95* € 88,00
Ähnlich
Makita Schlagbohrmaschine HP2051 720W (HP 2051)
Makita
HP2051
€ 126,28* € 150,27
Ähnlich
Makita Stemmhammer HM0860C 5kg SDS-max mit Meißelset (HM 0860 C)
Makita
HM0860C
€ 503,26* € 598,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG