Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Gehörschützer H31A300 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PELTOR Gehörschützer H31A300 orange
PELTOR Gehörschützer H31A300 orange
Artikel-Nr.:
     400-1275866
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     2250407000
EAN/GTIN:
     7318640012868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m peltor h31 kapselgehörschutz

PELTOR Gehörschützer H31A300 orange


3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »H31 A 300«

Eigenschaften:
•Kopfbügel einfach anzupassen
•Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
•Hoher Tragekomfort
•Geringes Gewicht
•Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
•Schmaler Kapselaufbau
•Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
•Standardmodell für starken Lärm
•Hoher Komfort auch bei langer Tragedauer
•Starke Dämmung auch im tiefen Bereich
Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: orange-schwarz


Variante H31A300 orange



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, Gehörschützer, Gehörschutz, 3Mť™, Deutschland, GmbH, Gehörschutzstöpsel, Ohrstöpsel, Ohrschutzstöpsel, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 18,92*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 18,94*
1
€ 4,00*
ab € 15,10*
€ 20,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,66*
€ 20,55*
Lager 400
16
1
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.