Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh 88 PAWA, gefüttert, Schweinsleder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh 88 PAWA, gefüttert, Schweinsleder
Handschuh 88 PAWA, gefüttert, Schweinsleder
Artikel-Nr.:
     400-1275780
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240056000
EAN/GTIN:
     4332163345268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh 88 PAWA, gefüttert, Schweinsleder


Schweinslederhandschuh »88 PAWA«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Innenhand gefüttert
•Einteilig
Material: Schweinsleder
Farbe: hellgelb-natur
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1896
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,08*
2 Tage
1896
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,91*
1 Tag
1896
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 4,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,02004*
€ 34,89*
Lager 400
158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,42004*
€ 63,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,30*
€ 68,187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,82008*
€ 65,2359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 50,42004*
€ 59,99985
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,20167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.