Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefeleinsatz mit Stulpe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefeleinsatz mit Stulpe
Stiefeleinsatz mit Stulpe
Artikel-Nr.:
     400-1275776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6205007484
EAN/GTIN:
     4332163285694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken

Stiefeleinsatz mit Stulpe


Stiefeleinsatz mit Stulpe

Ausführung:
•Für jeden Stiefel geeignet
•Für warme Füße
•Handwaschbar bis 30 °C
Material: Oberseite aus strapazierfähigem PE-Trägergewebe, Futter aus 100 % Lammwolle
- Größe: 47/48

Größe 47-48



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,244 kg
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken mit cordstulpe, einziehsocken, stiefelsocken lang, Stiefelstrumpf, Christie®, Stiefeleinsatz, Christa, Thiel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 17,13*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,74*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 13,4494*
€ 18,8094*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 13,71*
€ 19,11*
Lager 400
17
1
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 23,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 17,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.