Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Sylt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer Sylt
Troyer Sylt
Artikel-Nr.:
     400-1275088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222008000L
EAN/GTIN:
     4031973028223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Troyer Sylt


Troyer »Sylt«

Ausführung:
•Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
•Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
•Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe
Material: 100 % Polyacryl
- Farbe: dunkelgrau-meliert, - Größe: L, - Material: 100 % Polyacryl

Größe L



Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau-meliert
Gewicht:
0,64 kg
Material:
100 % Polyacryl
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 17,15*
€ 21,93*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 21,93*
2 Tage
10
4
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,06*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 23,31*
Lager 400
15
1
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8364
ab € 17,05*
Ähnlich
Scheibler
8362
ab € 17,37*
Ähnlich
Scheibler
8364
ab € 17,22*
Ähnlich
Scheibler
8362
ab € 17,36*
Ähnlich
Scheibler
8364
ab € 17,25*
Ähnlich
Scheibler
8362
ab € 17,35*
Ähnlich
Scheibler
8364*
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.