Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Sylt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer Sylt
Troyer Sylt
Artikel-Nr.:
     400-1275087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222008000M
EAN/GTIN:
     4031973028216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Troyer Sylt


Troyer »Sylt«

Ausführung:
•Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
•Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
•Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe
Material: 100 % Polyacryl
- Farbe: dunkelgrau-meliert, - Größe: M", - Material: 100 % Polyacryl

Größe M



Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau-meliert
Gewicht:
0,6 kg
Material:
100 % Polyacryl
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 17,34*
€ 22,48*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 22,60*
€ 7,95*
ab € 18,04*
€ 24,00*
4 Tage
22
€ 8,90*
ab € 18,585*
€ 24,055*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8362
ab € 17,13*
Ähnlich
Scheibler
8364
ab € 17,16*
Ähnlich
Scheibler
8364
ab € 17,23*
Ähnlich
Scheibler
8362
ab € 17,26*
Ähnlich
Scheibler
8364
ab € 17,29*
Ähnlich
Scheibler
8362
ab € 17,21*
Ähnlich
Scheibler
8364*
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.