Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Beijing ,Nylon,Gr. 9,weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickhandschuh Beijing ,Nylon,Gr. 9,weiß
Strickhandschuh Beijing ,Nylon,Gr. 9,weiß
Artikel-Nr.:
     400-1274842
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2239380153
EAN/GTIN:
     4025888115468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh Beijing ,Nylon,Gr. 9,weiß


Strickhandschuh »BEIJING«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Gute Passform
•Hoher Tragekomfort
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
Ausführung:
•Feinstrick, nahtlos
•Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß
- Größe: 9
1 Stück
Größe 9



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
696
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,31*
1 Tag
576
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,71*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,97004*
€ 7,50*
1 Tag
58
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,10*
€ 15,56004*
Lager 400
58
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,55008*
€ 21,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,58008*
€ 22,1103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,32008*
€ 20,6109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,45008*
€ 19,5756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,19004*
€ 19,26615
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 15,55008*
€ 18,5046
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,29584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.