Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 8,weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 8,weiß
Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 8,weiß
Artikel-Nr.:
     400-1274841
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2239380152
EAN/GTIN:
     4025888115451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 8,weiß


Strickhandschuh »BEIJING«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Gute Passform
•Hoher Tragekomfort
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
Ausführung:
•Feinstrick, nahtlos
•Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß
- Größe: 8
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,031 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,88*
3 Tage
312
12
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,24*
4 Tage
265
12
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,29*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 0,9348*
€ 1,3048*
Lager 400
320
12
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.