Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 7,weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 7,weiß
Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 7,weiß
Artikel-Nr.:
     400-1274840
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2239380151
EAN/GTIN:
     4025888115444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr. 7,weiß


Strickhandschuh »BEIJING«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Gute Passform
•Hoher Tragekomfort
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
Ausführung:
•Feinstrick, nahtlos
•Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß
- Größe: 7
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
468
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,29*
1 Tag
468
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,17*
€ 1,69*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,06008*
€ 10,41*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,99008*
€ 15,26004*
Lager 400
39
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,49008*
€ 21,16008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,16008*
€ 25,1805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,49008*
€ 22,0032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,17008*
€ 20,4324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,36008*
€ 19,4685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,12008*
€ 19,1829
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 15,49008*
€ 18,4332
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,29084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.