 | | Produktinformationen von
Leitermann | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1274838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 39270063 EAN: 4025888106329 |
| | |
|
|  |  |
 | Material: 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m², Doppelpilot, mit Reverskragen, 2 aufgesetzten Hüfttaschen, 1 Brusttasche und 1 Innentasche |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppelpilot, schwarz, Material, Baumwolle, Reverskragen, aufgesetzten, Hüfttaschen, Brusttasche, InnentascheWG, Größe |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Leitermann |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,03* |
€ 69,94* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Leitermann |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
69,94* |
€
83,23 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  |
|  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 5,03* | | ab € 95,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|