| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1274819 Herst.-Nr.: 2240087009 EAN/GTIN: 4025888076974 |
| | |
|
| | |
| Einweghandschuh Colombo ,Latex,Gr.9 Einweghandschuh »Colombo« Zulassung/Norm: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Eigenschaften: •Nahtlos •AQL 1,5 •Lebensmittelgeprüft •Ungepudert •Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Lebensmittel verarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie Material: Latex Farbe: hellbeige - Größe: 9 Größe 9 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,676 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuhe einweg gr. 9, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutzhandschuh, QR5066317, Einweg-Handschuh, Einweg-Schutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, handschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,52* | € 8,62* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,90* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,14* | € 8,98* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,50* | € 9,47* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,15* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paar (ab € 9,15* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|